产品编号: 215743 ST1400

APMX 16..04 TR ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMX 16..04 TR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有9,873件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

提示:

应用参考值,适用于铣刀编号 215705 至 215715:ae = 0.3×D / ap max = 7 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMX 16..04 TR
配套适用的托架
AP..1604
型号
ST1400
类型
HB 7515
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.14 mm
平板厚度
5.76 mm
切边时的最大切割深度 ap max
16 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
380
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
265
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
195
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
270
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
170
灰铸铁(球墨铸铁)
K
170
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image