产品编号: 215224 ST1400

APMT 180524 SR ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有79件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 5 mm,ap max = 9 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 180524 SR
型号
ST1400
角半径
2.4 mm
类型
HB7510
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.25 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link