产品编号: 215255 INOX

APMT 180524 ER INOX

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有218件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
INOX
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 5 mm,ap max = 9 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 180524 ER
型号
不锈钢
角半径
2.4 mm
类型
HB7630
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.2 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
130
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link