产品编号: 215250 INOX

APMT 180512 ER INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 180512 ER INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有247件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 5 mm,ap max = 9 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 180512 ER
型号
不锈钢
类型
HB 7630
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.2 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
130
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image