产品编号: 215254 TI

APMT 180508 ER TI

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有301件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
TI
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 5 mm,ap max = 9 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 180508 ER
型号
TI
角半径
0.8 mm
类型
HB7935
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.17 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link