产品编号: 215327 ST1400

APMT 133512 SR ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 133512 SR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有602件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D / ap = 4 mm,ap max = 6 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 133512 SR
型号
ST1400
类型
HB 7510
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
13 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image