产品编号: 215366 TI

APMT 133504 ER TI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 133504 ER TI

根据需求
货期2-3天
库存还有1,146件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
TI

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D / ap = 4 mm,ap max = 6 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 133504 ER
型号
TI
类型
HB 7930
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.13 mm
切边时的最大切割深度 ap max
9 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9 mm

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image