产品编号: 215924 INOX

APMT 100312 TR INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 100312 TR INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有150件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

技术说明:

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。

提示:

应用参考值适用于铣刀编号 215800、215850、215870:
适用于 ae = 0.3×D / ap 最大 = 4.8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 100312 TR
型号
不锈钢
类型
HB 7635
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.12 mm
平板厚度
3.5 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
系列
倒角铣刀; 方肩铣刀

Application Table

铝,塑料
N
700
铝金属(短切屑)
N
600
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image