产品编号: 215946 ST900

APMT 100305 TR ST900

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 100305 TR ST900

根据需求
货期2-3天
库存还有150件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST900

描述

技术说明:

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。

提示:

应用参考值适用于铣刀编号 215800、215850、215870:
适用于 ae = 0.3×D / ap 最大 = 4.8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 100305 TR
型号
ST900
类型
HB 7525
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.12 mm
平板厚度
3.5 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
系列
倒角铣刀; 面铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
390
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
200
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
250
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image