产品编号: 215882 UNI

APMT 100305 TR UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 100305 TR UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有150件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。

提示:

应用参考值适用于铣刀编号 215800、215850、215870:
适用于 ae = 0.3×D / ap 最大 = 4.8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 100305 TR
型号
通用
类型
HB 735
刀具材料
硬质合金
平板厚度
3.5 mm
切边时的最大切割深度 ap max
10 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
系列
倒角铣刀; 面铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
330
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
255
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
205
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
175
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
220
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
155
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image