产品编号: 215692 UNI

APMT 060220 ER UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 060220 ER UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有238件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D。ap = 3 mm,ap max = 4 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 060220 ER
型号
通用
类型
HB 7520
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
330
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
290
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image