产品编号: 215672 GG

APMT 060204 ER GG

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APMT 060204 ER GG

根据需求
货期2-3天
库存还有553件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D。ap = 3 mm,ap max = 4 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APMT 060204 ER
型号
GG
类型
HB 7730
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.08 mm
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
250
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image