产品编号: 215668 INOX

APMT 060202 ER INOX

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有416件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
INOX
添加到商品清单
Share product
品牌: GARANT

信息

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D/ap = 3 mm,ap max = 4 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片 APMT 060202 ER
型号 INOX
角半径 0.2 mm
类型 HB8630
刀具材料 硬质合金
每颗刀齿的进给 fz 0.08 mm
产品类别 转位刀片,用于铣削

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
130
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link