产品编号: 215768 GG

APKT 1604PDER-43 GG

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

APKT 1604PDER-43 GG

根据需求
货期2-3天
库存还有24件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
GG

描述

提示:

必须为该款转位刀片配套使用螺栓编号 229908(15 IP;5.0 Nm)。如果在刀柄编号 215705,215710,215715 上使用 r ≥ 3.2 mm 的转位刀片,则须调整刀座。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APKT 1604PDER-43
类型
SC3025
刀具材料
硬质合金
型号
GG
切边时的最大切割深度 ap max
7 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7 mm

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
280
干
 
loading spinner image
loading spinner image