产品编号: 215737 ST1100

APKT 1604 PDTR ST1100

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1100
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值适用于编号 215705 至 215717 的铣刀:ae = 0.3×D / ap max = 7 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APKT 1604 PDTR
型号
ST1100
角半径
2 mm
类型
HB8520
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
平板厚度
4.76 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
油
 
干
 

Share this product

or copy this link