产品编号: 215761 UNI

APKT 1604 PDTR UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APKT 1604 PDTR UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有15件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

应用参考值,适用于铣刀编号 215705 至 215715:ae = 0.3×D / ap max = 7 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APKT 1604 PDTR
型号
通用
类型
HB 720
刀具材料
硬质合金
平板厚度
4.76 mm
切边时的最大切割深度 ap max
7 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7 mm

Application Table

铝金属含硅量 > 10%
N
250
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
320
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
50
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
190
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
180
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
170
铜锌合金
N
280
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
80
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image