产品编号: 215781 UNI

APHT 160408ER-46 UNI

品牌: Kennametal
刀具材料 HM
价格未定

APHT 160408ER-46 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

必须为该款转位刀片配套使用螺栓编号 229908(15 IP;5.0 Nm)。如果在刀柄编号 215705,215710,215715 上使用 r ≥ 3.2 mm 的转位刀片,则须调整刀座。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APHT 160408ER-46
型号
通用
类型
X500
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
7 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
150
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
55
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image