产品编号: 215939 ALU

APHT 100305 FR ALU

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ALU
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。

提示:

应用参考值适用于编号为 215800、215803、215850、215853 和 215870 的铣刀。
针对 ae = 0.3×D / ap max = 4.8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APHT 100305 FR
型号
角半径
0.5 mm
类型
HU7815
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.12 mm
平板厚度
3.5 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

铝,塑料
N
700
铝金属(短切屑)
N
600
铝金属含硅量 > 10%
N
400
铜锌合金
N
500
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
400
湿,最大
 

Share this product

or copy this link