产品编号: 215633 ALU

APHT 060204 FR ALU

品牌: GARANT
刀具材料 PKD
价格未定

APHT 060204 FR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有22件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

带有一条切削刃的聚晶金刚石可转位铣削刀片

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.25×D。ap = 3 mm,ap max = 4 mm。
ap max = 2.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APHT 060204 FR
类型
PKD
刀具材料
PKD
型号
每颗刀齿的进给 fz
0.1 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4 mm

Application Table

铝,塑料
N
1500
铝金属(短切屑)
N
1500
铝金属含硅量 > 10%
N
1000
铜锌合金
N
800
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image