产品编号: 215730 ALU

APGT 1604 PDTR ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APGT 1604 PDTR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有316件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

提示:

应用参考值,适用于铣刀编号 215705 至 215715:ae = 0.3×D / ap max = 7 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APGT 1604 PDTR
型号
类型
HB7805
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.18 mm
平板厚度
4.76 mm
切边时的最大切割深度 ap max
7 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7 mm

Application Table

铝,塑料
N
1200
铝金属(短切屑)
N
1000
铝金属含硅量 > 10%
N
450
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image