产品编号: 215944 ALU

APGT 1003 PDTR ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

APGT 1003 PDTR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有60件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。

提示:

应用参考值适用于铣刀编号 215800、215850、215870:
适用于 ae = 0.3×D / ap 最大 = 4.8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
APGT 1003 PDTR
型号
类型
HB 7805
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.12 mm
平板厚度
3.18 mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5 mm
系列
倒角铣刀; 面铣刀

Application Table

铝,塑料
N
1200
铝金属(短切屑)
N
1200
铝金属含硅量 > 10%
N
450
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image