产品编号: 215113

ANKU 120408

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,561件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

特别稳定的双面 4 切刃转位刀片。经过研磨加工的支承面,确保了最佳的平面贴合。独一无二的转位刀片槽型,使得切刃不会由于安装孔导致强度降低。

使用数据:

ap max = 12 mm。
ap = 10 mm(建议)。

注意:

不适用于全槽铣削!

提示:

侧铣:应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 10 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
AN.U 120608
刀具材料
HM
产品类别
转位刀片,用于铣削

Share this product

or copy this link