产品编号: 216015 ST1400

ANGT 160605 PPTR ST1400

品牌: GARANT
价格未定

ANGT 160605 PPTR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ANGT 160605 PPTR
型号
ST1400
类型
HB 7830
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.13 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
310
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
灰铸铁(球墨铸铁)
K
270
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image