产品编号: 216012 ALU

ANGT 160605 PPFR ALU

品牌: GARANT
价格未定

ANGT 160605 PPFR ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有1,093件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
ALU

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ANGT 160605 PPFR
型号
类型
HU 7710
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.13 mm

Application Table

铝,塑料
N
1000
铝金属(短切屑)
N
700
铝金属含硅量 > 10%
N
600
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image