产品编号: 216037 ST1400

ANGT 100305 PDER ST1400

品牌: GARANT
价格未定

ANGT 100305 PDER ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有2,569件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

技术参数

ISO 代码,转位刀片
ANGT 100305 PDER
型号
ST1400
类型
HB 7830
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.1 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
235
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
210
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image