产品编号: 211852

93° 切槽铣刀 带螺纹

品牌: GARANT
内冷式 真
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
刀具更换 PowerCard
主偏角 κ 93
切削加工策略 MTC
价格未定

93° 切槽铣刀 带螺纹

描述

技术说明:

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
通过螺纹接头,可以任意加长。

应用:

可以避免切屑阻塞,尤其是在铣削加工大深度腔槽的情况下。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP

技术参数

内冷式
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
93 degrees
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image