产品编号: 215860

90° 方肩铣刀 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
切削加工策略 MTC
内冷式 真
铣削应用 方肩铣削
主偏角 κ 90
价格未定

90° 方肩铣刀 Weldon 刀柄

描述

技术说明:

特别高的切削加工效率,每旋转一圈都会有 2 或者 3 条切刃参与切削加工。

应用:

用于圆周铣削和侧铣。

提示:

不得用于走坡和圆周插铣!
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image