产品编号: 215800

90° 方肩铣刀 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
铣削应用 方肩铣削
铣削应用 圆形铣削
铣削应用 斜面
内冷式 是
刀具更换 PowerCard
切削加工策略 MTC
主偏角 κ 90
价格未定

90° 方肩铣刀 Weldon 刀柄

描述

应用:

所有材料均可适用。
  • 方肩铣削和切槽、仿型、循环铣削、循环钻铣、圆周铣削。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
  • 较长时间使用后请更换转位刀片的夹紧螺栓。只有经过充分润滑(例如通过铜润滑膏)才能使用。

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image