产品编号: 215050

90° 方肩铣刀 带有安装孔

品牌: GARANT
铣削应用 方肩铣削
刀具更换 PowerCard
内冷式 真
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

90° 方肩铣刀 带有安装孔

描述

技术说明:

采用经过淬硬处理的特种工具钢,减小振动的同时可以延长使用寿命。突出的端面切削刃,可以确保极佳的表面加工质量。

提示:

为了使所有 4 个切削刃都能得到利用,刀片必须如图所示方向旋转更换。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 9IP

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image