产品编号: 211847

90° 切槽铣刀 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
刀具更换 PowerCard
内冷式 真
主偏角 κ 90
切削加工策略 MTC
价格未定

90° 切槽铣刀 Weldon 刀柄

描述

技术说明:

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.9,带刀头,编号 674252,规格尺寸 7IP

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90 degrees
内冷式
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image