产品编号: 211811

90° 切槽铣刀 带螺纹

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
铣削应用 圆形铣刀
铣削应用 斜面
内冷式 是
主偏角 κ 90
切削加工策略 MTC
价格未定

90° 切槽铣刀 带螺纹

描述

技术说明:

更好的刀具刚性,在转位刀片和刀片座之间采用了防止扭曲变形的设计。
通过螺纹接头,可以任意加长。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP

技术参数

柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image