产品编号: 217279

60° 铣削刀片 HB 7720硬质合金

品牌: GARANT
螺纹种类 M
螺纹断面角 60
螺纹种类 MF
螺纹种类 MF-LH
螺纹种类 M-LH
价格未定

60° 铣削刀片 HB 7720硬质合金

描述

提示:

对于带有修正槽型的螺纹切削刀片,编程时无需对直径进行修正。因此,这类刀片仅适合加工给定的螺距。
在使用圆周铣刀编号 217252 规格尺寸 18L 的情况下,部分牙型转位刀片编号 217281 规格尺寸 1−4 能够加工的最大螺距为 3.0。

技术参数

类型
HB 7720
刀具材料
硬质合金
螺纹断面角
60 degrees
型号
P12
切刃数 Z
3

Application Table

铝,塑料
N
400
铝金属(短切屑)
N
300
铝金属含硅量 > 10%
N
250
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
45
钢材硬度 < 65 HRC
H
35
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image