产品编号: 217295 11

55° 铣削刀片 11

品牌: GARANT
螺纹种类 BSW-LH
螺纹种类 G-LH
螺纹断面角 55
螺纹种类 BSW
螺纹种类 G
价格未定

55° 铣削刀片 11

根据需求
货期2-3天
库存还有33件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
11

描述

技术说明:

适用于螺纹 >1 英寸。

提示:

BSW 仅用于外螺纹。

技术参数

每英寸螺距
11
类型
HB 7720
刀具材料
硬质合金
螺纹断面角
55 degrees
刀片几何结构
全牙型,内螺纹 / 外螺纹
外径 D
26 mm
型号
P26
切刃数 Z
6
排屑槽数量
6
全牙型

Application Table

铝,塑料
N
400
铝金属(短切屑)
N
300
铝金属含硅量 > 10%
N
250
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
45
钢材硬度 < 65 HRC
H
35
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image