产品编号: 216460

45° 高性能倒角铣刀 圆柱柄

品牌: GARANT
内冷式 是
反向倒角角度 45
刀具更换 PowerCard
价格未定

45° 高性能倒角铣刀 圆柱柄

描述

应用:

实现高效的加工,尤其是小尺寸的倒角加工。用于高速正向和反向加工倒角。
从规格尺寸 6 开始,适用于逆向倒角加工。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.6,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP

技术参数

柄类型
圆柱柄
反向倒角角度
45 degrees
主偏角 κ
45 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image