产品编号: 214395

45° 端面铣刀 Weldon 刀柄

品牌: GARANT
内冷式 真
主偏角 κ 45
铣削应用 斜面
铣削应用 圆形铣刀
刀具更换 PowerCard
价格未定

45° 端面铣刀 Weldon 刀柄

描述

技术说明:

切刃数量多,从而保证了最高的加工效率。主偏角呈正角,不仅可以实现柔性切削,而且无需很大的功率输出。

优点:

最高的生产效率归因于:
  • 切削速度极快。

  • 进给量极高。

  • 加工时间短。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
45 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image