产品编号: 213300

43° 端面铣刀 Octo 带有安装孔

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
内冷式 真
主偏角 κ 43
切刃间距 不相同
铣削应用 斜面
价格未定

43° 端面铣刀 Octo 带有安装孔

描述

技术说明:

43° 端面铣刀,每片刀片的可用切刃数最多可达 8 条。

应用:

通过清晰的正型几何形状可获得优质表面。软切削面铣刀。

提示:

为了使所有 8 个切削刃都能得到利用,刀片必须始终如图所示的方向旋转更换。
应用参考值(针对 ae)= 0.5 ... 1×D。
ap max 2.2 mm:(Z = 8),
ap max 3.5 mm:(Z = 7)。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
43 degrees
内冷式
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
loading spinner image
loading spinner image