产品编号: 218226

锯片 PolySAW-G 宽度 ap = 1.5 mm TiAlN

品牌: Mimatic
价格未定

锯片 PolySAW-G 宽度 ap = 1.5 mm TiAlN

描述

技术说明:

用于切断,锯削以及切槽。
使用 PolySAW-G 即可实现直至底部的加工。

提示:

应用参考值(针对 ae max)。

技术参数

宽度 ap
1.5 mm
进给 fz
0.025 mm
涂层
TiAlN

Application Table

铝,塑料
N
600
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
400
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image