产品编号: 210569

锥形短型 VHM 刀座 圆柱柄

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

锥形短型 VHM 刀座 圆柱柄

描述

技术说明:

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。
没有夹紧面(用于 HSC 加工)。公差 = h6。

提示:

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。

技术参数

内冷式
固定器
圆柱柄
系列
TopCut
loading spinner image
loading spinner image