产品编号: 217450 0,9

铣环槽用刀片,不带倒角 0,9 mm

品牌: GARANT
价格未定

铣环槽用刀片,不带倒角 0,9 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有14件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
0,9

技术参数

公称环尺寸
0.9 mm
类型
HB7720
槽宽 W −0.03
0.98 mm
深度 t
0.3 mm
半径 R
0.3 mm
外径 D
7.9 mm
厚度 E
2.34 mm
型号
04
切刃数 Z
3

Application Table

铝,塑料
N
600
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
400
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
45
钢材硬度 < 65 HRC
H
35
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
130
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image