产品编号: 212685 ST1400

铣削转位刀片 ⌀ 25 mm Helix ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有73件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

详细的应用参考值请查阅 GARANT 切削加工手册编号 110020。
  • 半径精度、径向跳动精度和更换精度:±0.015 mm。

应用:

全半径球头刀片,用于锻模和模具制造中的普通应用。
带有适合长切削材料的排屑槽。

技术参数

型号
ST1400
类型
HB7520
刀具材料
HM
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
0.3 mm
更换次数/切刃数量
1
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
360
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
灰铸铁(球墨铸铁)
K
240
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link