产品编号: 212660

铣削转位刀片 ⌀ 16 mm

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有842件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

详细的应用参考值请查阅 GARANT 切削加工手册编号 110020。
  • 半径精度、径向跳动精度和更换精度:±0.015 mm。

应用:

全半径球头刀片,用于锻模和模具制造中的普通应用。

技术参数

进给量 fz,针对短切屑铝合金
0.25 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1400 N/mm2 的钢
0.28 mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢
0.2 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
0.25 mm
更换次数/切刃数量
1
产品类别
转位刀片,用于铣削

Share this product

or copy this link