产品编号: 218230

铣削刀片 DeepMILL-G 宽度 ap = 2 mm TiAlN

品牌: Mimatic
价格未定

铣削刀片 DeepMILL-G 宽度 ap = 2 mm TiAlN

描述

技术说明:

铣槽,刺穿,肋条结构。
利用 DeepMILL-G 即可实现直至底部的加工。

提示:

应用参考值(针对 ae max)。

技术参数

涂层
TiAlN
进给 fz
0.025 mm
宽度 ap
2 mm

Application Table

铝,塑料
N
300
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
150
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image