产品编号: 218071

铣削刀片 用于 60° 外螺纹 HB7735硬质合金

品牌: GARANT
螺纹种类 MF-LH
螺纹种类 M-LH
螺纹种类 M
螺纹种类 MF
螺纹断面角 60
价格未定

铣削刀片 用于 60° 外螺纹 HB7735硬质合金

描述

技术说明:

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
双刃

应用:

适用于 60° 的公制外螺纹符合 DIN / ISO R 262(DIN 13)公差等级 6g。

提示:

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。

技术参数

类型
HB7735
刀具材料
硬质合金
螺纹断面角
60 degrees
刀片尺寸
25 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
25
钢材硬度 < 60 HRC
H
20
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
120
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image