产品编号: 218081

铣削刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹 HB7735硬质合金

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有50件
品牌: GARANT
螺纹种类: G
螺纹种类: BSW
螺纹种类: G-LH
螺纹种类: BSW-LH
螺纹种类: BSP
螺纹种类: BSP-LH
螺纹断面角: 55 degrees

信息

  • 螺纹种类: G
  • 螺纹种类: BSW
  • 螺纹种类: G-LH
  • 螺纹种类: BSW-LH
  • 螺纹种类: BSP

描述

技术说明:

稳定的铣削刀片,可以实现大进给量,以及提高生产效率。
双刃

应用:

用于 55° 内螺纹和外螺纹,符合标准 B 第 84 页:1956、DIN 259、ISO 228/1:1982。公差等级 A 级中等。

提示:

安装时需注意螺纹铣削刀面的一致性,否则会产生螺纹损坏。(带或不带标记的侧面结构)。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list