产品编号: 217424 3,5

铣削刀片,不带倒角 3,5 mm

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有14件
品牌: GARANT

信息

技术参数

铣削宽度 A 3.5 mm
类型 HB7720
外径 D 17.5 mm
最大切割深度 Smax 2.6 mm
型号 02
切刃数 Z 3
产品类别 圆形铣削刀片
Article number 217424 3,5
EAN / GTIN 4045197217028

Application Table

铝,塑料
N
600
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
400
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
45
钢材硬度 < 65 HRC
H
35
钢材硬度 < 67 HRC
H
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
130
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
干
 

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list