产品编号: 210345

铣刀头,尖锐切刃 HPC HU 730

品牌: GARANT
切刃数 Z 3
横向进给方向 水平和倾斜
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
型号 W
螺纹升角 42
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<SUB>e</SUB> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<SUB>e</SUB> 0.3×D,针对切边
价格未定

铣刀头,尖锐切刃 HPC HU 730

描述

提示:

整槽应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D 的情形。

技术参数

涂层
没有涂层
系列
TopCut
类型
HU 730
倒角刀尖角
90 degrees
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
切刃数 Z
3
螺纹升角
42 degrees
横向进给方向
水平和倾斜
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D mm; 0.3×D,针对切边 mm
切削加工策略
HPC
配套适用的定位件
GARANT TopCut

Application Table

铝,塑料
N
530
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
450
铜锌合金
N
320
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image