产品编号: 218009

螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹 HB7720硬质合金

品牌: GARANT
螺纹种类 M
螺纹种类 M-LH
螺纹种类 MF
螺纹断面角 60
螺纹种类 MF-LH
价格未定

螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹 HB7720硬质合金

描述

技术说明:

坚固的转位刀片。两用型。
  • 通用的断屑槽几何形状令应用范围更加广泛。
  • 重复精度高。

应用:

适用于公制内螺纹符合 DIN / ISO(DIN 13)公差等级 6H。

技术参数

类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
螺纹断面角
60 degrees
刀片尺寸
27 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢
0.1 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的 INOX
0.05 mm

Application Table

铝,塑料
N
140
铝金属(短切屑)
N
120
铝金属含硅量 > 10%
N
80
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
120
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image