产品编号: 218024 11

螺纹铣削转位刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹 11

品牌: GARANT
螺纹种类 G-LH
螺纹种类 BSP-LH
螺纹种类 BSP
螺纹断面角 55
螺纹种类 BSW
螺纹种类 BSW-LH
螺纹种类 G
价格未定

螺纹铣削转位刀片 用于 55° 内螺纹和外螺纹 11

根据需求
货期2-3天
库存还有40件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
11

描述

技术说明:

坚固的转位刀片。两用型。
  • 通用的断屑槽几何形状令应用范围更加广泛。
  • 重复精度高。

应用:

用于 55° 内螺纹和外螺纹,符合标准 B 第 84 页:1956,DIN 259,ISO 228/1:1982。
公差等级 A 级中级。

技术参数

螺距
11 mm
类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
螺纹断面角
55 degrees
刀片尺寸
27 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢
0.1 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的 INOX
0.05 mm
修正系数 fz
2.5
排屑槽数量
1
内部/外部应用
内层; 外径
全牙型

Application Table

铝,塑料
N
140
铝金属(短切屑)
N
120
铝金属含硅量 > 10%
N
80
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
70
铜锌合金
N
120
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image