产品编号: 218050

螺纹铣刀 HPC Weldon 刀柄

品牌: GARANT
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
切削方向 左和右
内冷式 真
价格未定

螺纹铣刀 HPC Weldon 刀柄

描述

技术说明:

HPC 螺纹铣刀,可以缩短加工时间。

应用:

广泛适用于右旋和左旋外螺纹及内螺纹。可加工通孔盲孔。

提示:

铣刀,编号 218050 规格尺寸 17/26 和 17/36,适合加工最大 2.5 mm 的螺距。
铣刀,编号 218050 规格尺寸 30/65,适合加工 < 5 的螺距。
为实现有针对性的刀具选择并获得使用推荐,请订购 Cutting Pilot U 盘,编号 210940 规格尺寸 CP。

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
切削方向
左和右
内冷式
loading spinner image
loading spinner image