产品编号: 218054 36

螺纹铣刀头 HPC 36 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
切削方向 左和右
适用的钻孔类型 针对通孔和盲孔
价格未定

螺纹铣刀头 HPC 36 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有5件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
36

描述

技术说明:

HPC 螺纹铣刀,可以缩短加工时间。

应用:

广泛适用于右旋和左旋外螺纹及内螺纹。可加工通孔盲孔。

提示:

铣刀,编号 218050 规格尺寸 17/26 和 17/36,适合加工最大 2.5 mm 的螺距。
铣刀,编号 218050 规格尺寸 30/65,适合加工 < 5 的螺距。
为实现有针对性的刀具选择并获得使用推荐,请订购 Cutting Pilot U 盘,编号 210940 规格尺寸 CP。

技术参数

有效直径 D
36 mm
柄类型
带有安装孔
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
切削方向
左和右
内冷式
刀片尺寸
25
切刃数 Z
5
总长度 L
33.5 mm
安装孔径 H7
16 mm
固定螺栓
219926
最大切割深度 Smax
25 mm
系列
可转位刀片高性能螺纹铣刀

备件和附件

    价格未定
    夹紧螺栓 GARANT 产品编号: 219926
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有387件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image